Cuscinetto radiale a sfere SNR 6213EE, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6213.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6213EE
Rubix:999250616004017
Produttore:6213EE
EAN:3413520137113
CUSCINETTI A SFERE 6213EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6213EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite3700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56100 N
Peso0,991 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.