Cuscinetto radiale a sfere ISB 6300-2RS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6300-2RS
Rubix:999191000065664





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6300-2RS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione