Cuscinetto radiale a sfere FAG 61803-2RSR>N, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetti volventi e a strisciamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61803-2RSR>N
Rubix:999240222050053
Produttore:0664167360000
EAN:4064327891235


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0664167360000-CUSCINETTO A SFERE 61803-2RSR>N
Ideale per carichi radiali e assiali, questo cuscinetto a sfere rigido del marchio FAG garantisce una maggiore durata e una manutenzione ridotta. Grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati, assicura una protezione eccezionale contro gli agenti contaminanti, mantenendo al contempo un'efficace lubrificazione. Questo prodotto è perfetto per ambienti umidi o polverosi, offrendo una soluzione affidabile per diverse applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di una singola fila di sfere e di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, che garantiscono una tenuta rinforzata. Progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio resistente agli urti e ai carichi momentanei. Il suo gioco radiale standard (CN) garantisce prestazioni stabili e tolleranza alle vibrazioni, mantenendo al contempo bassi livelli di rumorosità. Adatto a velocità di rotazione elevate, è la scelta ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante e proteggono dai contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, in particolare lo stato apparente delle guarnizioni, la temperatura e le vibrazioni. Ispezioni periodiche del rumore e della temperatura consentono di rilevare rapidamente eventuali anomalie. Questo prodotto è adatto ad ambienti in cui la manutenzione deve essere ridotta al minimo.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è garantita da guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono un’eccellente protezione contro polvere, acqua e altri contaminanti, pur resistendo a oli e grassi. Questa tenuta rinforzata consente l’utilizzo in ambienti umidi o polverosi, prolungando così la durata del prodotto. Tuttavia, le guarnizioni possono aumentare leggermente la coppia di resistenza, aspetto da tenere in considerazione per alcune applicazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Da oltre 130 anni, FAG innova nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, offrendo soluzioni affidabili per diversi settori quali quello automobilistico, aerospaziale e dell’industria pesante. Con un forte impegno verso la sostenibilità e le prestazioni, FAG continua a posizionarsi come leader nel mercato dei componenti meccanici.
Vantaggi chiave:
- Protezione rinforzata: guarnizioni in gomma su entrambi i lati per una tenuta ottimale.
- Durata: progettato per resistere ad ambienti umidi e polverosi.
- Prestazioni stabili: gioco radiale standard (CN) per una tolleranza alle vibrazioni e una rigidità equilibrata.
- Manutenzione ridotta: guarnizioni efficaci per trattenere il lubrificante e limitare gli interventi.
- Versatilità: adatto a carichi radiali e assiali in diverse applicazioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è utilizzato in numerosi settori industriali. È ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole e da costruzione, nonché per cambi e motoriduttori. Nell’industria automobilistica, viene impiegato nei cuscinetti delle ruote, nei sistemi di sterzo e nei rulli. È adatto anche per elettrodomestici, macchine utensili e impianti di trasformazione alimentare. Il suo design robusto e la sua efficace tenuta lo rendono una scelta affidabile per ambienti esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di una singola fila di sfere e di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, che garantiscono una tenuta rinforzata. Progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio resistente agli urti e ai carichi momentanei. Il suo gioco radiale standard (CN) garantisce prestazioni stabili e tolleranza alle vibrazioni, mantenendo al contempo bassi livelli di rumorosità. Adatto a velocità di rotazione elevate, è la scelta ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante e proteggono dai contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, in particolare lo stato apparente delle guarnizioni, la temperatura e le vibrazioni. Ispezioni periodiche del rumore e della temperatura consentono di rilevare rapidamente eventuali anomalie. Questo prodotto è adatto ad ambienti in cui la manutenzione deve essere ridotta al minimo.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è garantita da guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono un’eccellente protezione contro polvere, acqua e altri contaminanti, pur resistendo a oli e grassi. Questa tenuta rinforzata consente l’utilizzo in ambienti umidi o polverosi, prolungando così la durata del prodotto. Tuttavia, le guarnizioni possono aumentare leggermente la coppia di resistenza, aspetto da tenere in considerazione per alcune applicazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Da oltre 130 anni, FAG innova nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, offrendo soluzioni affidabili per diversi settori quali quello automobilistico, aerospaziale e dell’industria pesante. Con un forte impegno verso la sostenibilità e le prestazioni, FAG continua a posizionarsi come leader nel mercato dei componenti meccanici.
Vantaggi chiave:
- Protezione rinforzata: guarnizioni in gomma su entrambi i lati per una tenuta ottimale.
- Durata: progettato per resistere ad ambienti umidi e polverosi.
- Prestazioni stabili: gioco radiale standard (CN) per una tolleranza alle vibrazioni e una rigidità equilibrata.
- Manutenzione ridotta: guarnizioni efficaci per trattenere il lubrificante e limitare gli interventi.
- Versatilità: adatto a carichi radiali e assiali in diverse applicazioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è utilizzato in numerosi settori industriali. È ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole e da costruzione, nonché per cambi e motoriduttori. Nell’industria automobilistica, viene impiegato nei cuscinetti delle ruote, nei sistemi di sterzo e nei rulli. È adatto anche per elettrodomestici, macchine utensili e impianti di trasformazione alimentare. Il suo design robusto e la sua efficace tenuta lo rendono una scelta affidabile per ambienti esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 13500 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1460 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2230 N |
| Peso | 0,008 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore