Cuscinetto radiale a sfere SNR 6309EEC3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6309EEC3
Rubix:999250616004117
EAN:3413520149185
CUSCINETTI A SFERE 6309EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6309EEC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)113x113x33 mm
Peso840 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52300 N
Peso0,825 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.