Cuscinetto radiale a sfere FAG 6010-H-2RSR-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6010-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090499
Produttore:0938835790030
EAN:4054371619862


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0938835790030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6010-H-2RSR-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime limite | 4500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20770 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione