Cuscinetto radiale a sfere SNR 6008ZZ, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6008.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6008ZZ
Rubix:999250616004105
Produttore:6008ZZ
EAN:3413520113391
CUSCINETTI A SFERE 6008ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6008ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16400 N
Peso0,185 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.