Cuscinetto radiale a sfere Timken 6205-2RS-C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
6205
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:6205-2RS-C3
Rubix:999180300078769
Produttore:100416894
EAN:0087796293168





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6205-2RSC3
I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni
Punti di forza
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Applicazioni
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 55,9816x55,9816x22,987 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 127,9 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6205 |
| Materiale | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione