Cuscinetto radiale a sfere SNR 6005, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6005

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6005
Rubix:999221201000029
EAN:3413520109493
CUSCINETTO 6005

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6005


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x47x12 mm
Peso84 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite25000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Peso0,079 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.