Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-C-Z-C3>V, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6202-Z-C3
FAG:6202-C-Z-C3>V
Rubix:999210325077054
Produttore:0953607780030
EAN:4064327038982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0953607780030-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-Z-C3>V
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per sopportare in modo ottimale sia i carichi radiali che quelli assiali. La generazione C garantisce un funzionamento silenzioso e una riduzione del momento di resistenza. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura robustezza e affidabilità, mentre il deflettore metallico protegge efficacemente dalle particelle indesiderate. Presenta un gioco radiale maggiorato di tipo C3, che consente una migliore tolleranza alle variazioni termiche.
Manutenzione:
Il deflettore metallico di questo cuscinetto rigido a una fila di sfere trattiene efficacemente il lubrificante all’interno, riducendo così le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si consiglia di controllare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni, garantendo una protezione efficace e preservando al contempo la lubrificazione interna.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per sopportare in modo ottimale sia i carichi radiali che quelli assiali. La generazione C garantisce un funzionamento silenzioso e una riduzione del momento di resistenza. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura robustezza e affidabilità, mentre il deflettore metallico protegge efficacemente dalle particelle indesiderate. Presenta un gioco radiale maggiorato di tipo C3, che consente una migliore tolleranza alle variazioni termiche.
Manutenzione:
Il deflettore metallico di questo cuscinetto rigido a una fila di sfere trattiene efficacemente il lubrificante all’interno, riducendo così le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si consiglia di controllare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni, garantendo una protezione efficace e preservando al contempo la lubrificazione interna.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta un design compatto che ne facilita l’installazione, anche in spazi ristretti. Grazie alla generazione C, assicura un funzionamento silenzioso e un basso momento di resistenza, ideale per applicazioni che richiedono un’elevata precisione. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una robustezza ottimale. Il deflettore metallico integrato protegge efficacemente dai contaminanti e trattiene il lubrificante all’interno del cuscinetto, riducendo così le esigenze di manutenzione. Il gioco radiale C3, superiore a quello dei cuscinetti standard, consente di compensare le dilatazioni termiche, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti ad alta temperatura.
Applicazioni
- Motori elettrici: utilizzato per motori che richiedono un funzionamento affidabile ad alta velocità.
- Macchine utensili: adatto alle macchine utensili in cui sono essenziali elevata precisione e durata.
- Generatori: ideale per i generatori, in quanto offre prestazioni stabili e un efficace isolamento elettrico.
- Macchine utensili: adatto alle macchine utensili in cui sono essenziali elevata precisione e durata.
- Generatori: ideale per i generatori, in quanto offre prestazioni stabili e un efficace isolamento elettrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 21900 rpm |
| Regime limite | 33000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione