Cuscinetto radiale a sfere FAG 6332-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 68 mm | Diametro interno: 160 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6332-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076702
Produttore:0579943070030
EAN:4012802295320
0579943070030-CUSCINETTO A SFERE 6332-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0579943070030-CUSCINETTO A SFERE 6332-M-J20AA-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M-J20AA, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31600 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
Codice doganale84821090
€ 2292,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2797,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.