Cuscinetto radiale a sfere SNR 6208EE, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6208EE
Rubix:999221201000013
EAN:3413520131500
CUSCINETTO 6208EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6208EE


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x85x25 mm
Peso330 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28700 N
Peso0,373 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.