Cuscinetto radiale a sfere Timken 6204-ZZ-C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

6204

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6204-ZZ-C3
Rubix:999200400092157
Produttore:100416858
EAN:0087796293113
DEEP GROOVE BALL BEARING 6204-ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6204-ZZC3


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Peso imballaggio108 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6204
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.