Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-C-2Z>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-C-2Z>V
Rubix:999241022004721
Produttore:3015886940000
EAN:4064328329744
3015886940000-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3015886940000-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2Z>V


Prestazioni, affidabilità e durata: ecco le qualità di questo cuscinetto rigido a sfere FAG. Questo modello di generazione C è dotato di deflettori in acciaio su entrambi i lati, che garantiscono una tenuta a passaggio stretto. Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto riduce al minimo le esigenze di manutenzione assicurando al contempo una lunga durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design di generazione C, che offre maggiore robustezza e affidabilità per le applicazioni industriali. Si tratta di un cuscinetto a una fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati (e carichi assiali moderati) mantenendo prestazioni elevate. I deflettori in acciaio su entrambi i lati garantiscono una tenuta di base, riducendo l’ingresso di contaminanti grossolani (fibre, ghiaia, ecc.) e prolungandone la durata.

Manutenzione:
- Ispezione periodica: controllare lo stato del cuscinetto a intervalli regolari per individuare eventuali segni di usura o danni.
- Pulizia: se necessario, pulire le superfici esterne del cuscinetto con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Lubrificazione: poiché il cuscinetto è lubrificato a vita, non è necessario rilubrificarlo, salvo quanto specificato dalle condizioni d’uso.
- Sostituzione: se il cuscinetto mostra segni di malfunzionamento, sostituirlo immediatamente per evitare ulteriori danni alle attrezzature.

Tenuta:
La tenuta del cuscinetto rigido a sfere FAG è garantita da deflettori in acciaio su entrambi i lati. Si tratta di una tenuta detta “a passaggio stretto su entrambi i lati” che offre una protezione efficace contro i contaminanti esterni. Questi deflettori sono progettati per ridurre al minimo l’intrusione di detriti, polvere o particelle di medie e grandi dimensioni. Inoltre, consentono una lubrificazione duratura poiché non è necessario lubrificarlo per tutta la sua durata di vita.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio di fama mondiale nel settore dei cuscinetti, fa parte del gruppo Schaeffler. Con oltre 130 anni di innovazione alle spalle, FAG è leader nell’ingegneria di precisione e offre soluzioni affidabili e di alta qualità per le applicazioni industriali.

Punti di forza

Prestazioni e durata sono i principali vantaggi di questo cuscinetto. La generazione C di questo cuscinetto offre una maggiore resistenza ai carichi e una velocità più elevata, caratteristiche essenziali per le applicazioni industriali più esigenti. I deflettori in acciaio garantiscono una protezione efficace contro le particelle grossolane (trucioli di lavorazione, fibre, ghiaia…).

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, come i trasportatori industriali, le attrezzature di movimentazione e le macchine agricole. Sono adatti a sistemi con velocità di rotazione medio-alte, quali linee di produzione, trasportatori di magazzino e macchine agricole che richiedono una grande robustezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2z>v
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicasn (anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 120 °c)
Regime di riferimento11500 rpm
Regime limite12800 rpm
Diametro di alesaggio30 mm
Spessore19 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
Peso0,345 kg
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.