Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-2Z-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6312-C-2Z-C3
Rubix:170000000517202
Produttore:0819123740030
EAN:4054369497151
0819123740030-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2Z-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0819123740030-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2Z-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere di alta qualità è progettato per soddisfare i requisiti più rigorosi delle moderne applicazioni industriali. Prodotto da FAG, leader riconosciuto nel settore dei cuscinetti, questo modello offre una combinazione ottimale di robustezza, precisione e affidabilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila si distingue per il suo design ingegnoso e la qualità di fabbricazione. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una guida ottimale degli elementi volventi, contribuendo così alla stabilità e alla durata del cuscinetto. È dotato di due deflettori metallici per proteggerlo da diversi agenti contaminanti e di un gioco radiale C3 maggiore rispetto a quello dei cuscinetti standard.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è stata concepita per essere semplice ed efficace, contribuendo così a ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione. Questo cuscinetto è prelubrificato in fabbrica e, in condizioni normali di utilizzo, non richiede generalmente alcuna rilubrificazione per tutta la sua durata di vita. Tuttavia, si raccomanda di monitorare i livelli di vibrazione e di temperatura per individuare eventuali segni di usura prematura. È importante notare che qualsiasi intervento sul cuscinetto deve essere effettuato da personale qualificato per evitare di danneggiare il cuscinetto o di contaminare il grasso interno.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due flange metalliche che offrono un’eccellente protezione contro la penetrazione di agenti contaminanti. Mantengono pulita la lubrificazione interna, riducono l’attrito e l’usura e ottimizzano le prestazioni del cuscinetto. Ne aumentano inoltre la precisione e l’affidabilità, riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio iconico nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua competenza e innovazione da oltre 130 anni. Oggi il marchio fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti di precisione per l’industria automobilistica e l’industria in generale. FAG è sinonimo di qualità tedesca, innovazione tecnologica e affidabilità. L’impegno del marchio nella ricerca e nello sviluppo garantisce che i suoi cuscinetti rimangano all’avanguardia della tecnologia, soddisfacendo le esigenze sempre crescenti dell’industria moderna in termini di prestazioni, efficienza energetica e sostenibilità.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre numerosi vantaggi che lo rendono una scelta privilegiata per applicazioni industriali esigenti. Il suo design ad alta precisione garantisce un funzionamento silenzioso e una rotazione fluida, riducendo così le vibrazioni e l’usura prematura. Il gioco radiale interno maggiorato C3 consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questi cuscinetti particolarmente adatti ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del prodotto e a ridurre le esigenze di manutenzione. Inoltre, la qualità superiore dei materiali utilizzati assicura una maggiore resistenza alla fatica e alle sollecitazioni meccaniche, offrendo così una soluzione affidabile e durevole per le attrezzature industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido trova impiego in una moltitudine di applicazioni industriali grazie alla sua versatilità e alle sue elevate prestazioni. È particolarmente adatto a macchine utensili, pompe industriali, ventilatori e trasportatori. Nell’industria automobilistica, questo tipo di cuscinetto è comunemente utilizzato in alternatori, motorini di avviamento e trasmissioni. Anche il settore agricolo beneficia della sua robustezza per le attrezzature di raccolta e i sistemi di irrigazione. Nell’industria tessile, questi cuscinetti sono essenziali per le macchine di filatura e tessitura. La loro capacità di sopportare carichi elevati e velocità elevate li rende inoltre una scelta ideale per le applicazioni nell’industria pesante, come i laminatoi e le attrezzature minerarie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2z
Regime di riferimento7400 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,88 IVA esclusa
/ Unità
42,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.