Cuscinetto radiale a sfere FAG 634-2RSR-HLC, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:634-2RSR-HLC
Rubix:999210325076556
Produttore:0551800430000
EAN:4012802608328
0551800430000-CUSCINETTO A SFERE 634-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551800430000-CUSCINETTO A SFERE 634-2RSR-HLC


Cuscinetto radiale a sfere 63..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a labbro su entrambi i lati
Questo cuscinetto a gola profonda è dotato di guarnizioni su entrambi i lati in gomma nitrilica-butadienica (NBR), che offrono un'eccellente protezione contro le contaminazioni garantendo al contempo un'ottimale ritenzione del lubrificante. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, si monta facilmente e si distingue per la sua elevata robustezza e versatilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a singola fila è equipaggiato con guarnizioni NBR su entrambi i lati, che costituiscono una barriera affidabile contro polvere e umidità. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura un'elevata capacità di carico e resistenza a carichi costanti e urti. Il gioco radiale interno standardizzato garantisce prestazioni stabili, mentre l'attrito moderato consente alte velocità di rotazione.

Manutenzione:
Grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati, il lubrificante rimane all'interno del cuscinetto, riducendo notevolmente gli interventi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente temperatura e vibrazioni per individuare precocemente eventuali anomalie. Inoltre, ispezioni sull'emissione sonora e sulla temperatura di esercizio contribuiscono al mantenimento a lungo termine delle prestazioni ottimali.

Tenuta:
Le guarnizioni NBR su entrambi i lati del cuscinetto offrono una protezione efficace contro polvere, acqua e altre contaminazioni. Sono resistenti a oli e grassi e impediscono l'ingresso di particelle, mantenendo la lubrificazione interna e prolungando la vita utile del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio della Schaeffler-Gruppe, è tra i principali produttori mondiali di cuscinetti volventi e sistemi di guida per applicazioni industriali e automobilistiche. Con una lunga tradizione e un'innovazione tecnologica continua, FAG offre prodotti che rappresentano la massima affidabilità, prestazione e durata.

Punti di forza:
• Versatilità d'impiego in numerosi settori industriali
• Montaggio semplice grazie a un design ottimizzato
• Maggiore protezione tramite guarnizioni in gomma su entrambi i lati per una tenuta affidabile
• Riduzione degli interventi di manutenzione grazie a un'ottimale ritenzione del lubrificante
• Lunga durata grazie a materiali di alta qualità e costruzione robusta

Campi di applicazione:
Questo cuscinetto a gola profonda è ideale per le seguenti applicazioni:
• Tecnologia di trasporto e movimentazione dei materiali
• Macchine agricole e macchine da cantiere
• Riduttori e sistemi di trasmissione
• Industria automobilistica e tecnologia per biciclette
• Elettrodomestici e macchine utensili
• Sistemi di guida e meccanica di precisione

Grazie alla sua efficace tenuta, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti con elevata umidità o presenza di polvere e offre prestazioni affidabili e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,44 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie632rsr
Regime limite24000 rpm
Codice doganale84821010
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.