Cuscinetto radiale a sfere SNR 6008, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6008

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6008
Rubix:999250616004091
EAN:3413520112578
CUSCINETTI A SFERE 6008

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6008


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x68x15 mm
Peso182 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16400 N
Peso0,192 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.