Cuscinetto radiale a sfere SNR 6005EE, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6005.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6005EE
Rubix:999230802000250
Produttore:6005EE
EAN:3413520109530
CUSCINETTO 6005EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6005EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Peso0,083 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.