Cuscinetto radiale a sfere FAG 6317-J20AA-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 41 mm | Diametro interno: 85 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6317-J20AA-C3
Rubix:999210325076533
Produttore:0392669660030
EAN:4012802485493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 0392669660030-CUSCINETTO A SFERE 6317-J20AA-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in diversi ambienti industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alle sue caratteristiche tecniche, questo cuscinetto si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali riducendo al minimo le esigenze di manutenzione. Il suo design aperto e i suoi componenti di alta qualità lo rendono ideale per applicazioni esigenti che richiedono la massima efficienza.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido FAG si contraddistingue per il design a singola fila di sfere, che consente una distribuzione omogenea dei carichi radiali. È realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una maggiore resistenza alla deformazione sotto carico. La presenza del gioco radiale C3 è una caratteristica importante, che consente un maggiore gioco interno per gestire al meglio le deformazioni termiche e meccaniche. Il rivestimento in ceramica sull’anello esterno offre isolamento elettrico, riducendo così il rischio di danni dovuti alle correnti vaganti. Il suo design aperto, privo di guarnizioni o deflettori, favorisce un’efficace dissipazione del calore.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è facilitata dal suo design aperto, che riduce i rischi di surriscaldamento. È importante verificare regolarmente lo stato del cuscinetto e pulirlo per evitare l’accumulo di detriti o contaminanti. Un monitoraggio regolare garantisce un funzionamento ottimale ed evita guasti imprevisti.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere non presenta né guarnizioni né deflettori di tenuta, il che consente un attrito minimo e un'efficace dissipazione termica. Tuttavia, a causa del suo design aperto, è fondamentale utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per evitare l'ingresso di contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni. Il design aperto favorisce una migliore gestione del calore, ma richiede una maggiore attenzione alla pulizia dell’ambiente di lavoro.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG si distingue per la sua competenza tecnica e il suo impegno verso l’innovazione. Il marchio è rinomato per l’eccezionale qualità dei suoi prodotti, che soddisfano i requisiti più rigorosi del settore. FAG offre soluzioni affidabili per diverse applicazioni industriali e, grazie a una rete di distribuzione globale e a una tecnologia all’avanguardia, continua a essere la scelta privilegiata delle aziende che cercano di migliorare le proprie prestazioni operative ottimizzando al contempo i costi di manutenzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido FAG si contraddistingue per il design a singola fila di sfere, che consente una distribuzione omogenea dei carichi radiali. È realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una maggiore resistenza alla deformazione sotto carico. La presenza del gioco radiale C3 è una caratteristica importante, che consente un maggiore gioco interno per gestire al meglio le deformazioni termiche e meccaniche. Il rivestimento in ceramica sull’anello esterno offre isolamento elettrico, riducendo così il rischio di danni dovuti alle correnti vaganti. Il suo design aperto, privo di guarnizioni o deflettori, favorisce un’efficace dissipazione del calore.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è facilitata dal suo design aperto, che riduce i rischi di surriscaldamento. È importante verificare regolarmente lo stato del cuscinetto e pulirlo per evitare l’accumulo di detriti o contaminanti. Un monitoraggio regolare garantisce un funzionamento ottimale ed evita guasti imprevisti.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere non presenta né guarnizioni né deflettori di tenuta, il che consente un attrito minimo e un'efficace dissipazione termica. Tuttavia, a causa del suo design aperto, è fondamentale utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per evitare l'ingresso di contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni. Il design aperto favorisce una migliore gestione del calore, ma richiede una maggiore attenzione alla pulizia dell’ambiente di lavoro.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG si distingue per la sua competenza tecnica e il suo impegno verso l’innovazione. Il marchio è rinomato per l’eccezionale qualità dei suoi prodotti, che soddisfano i requisiti più rigorosi del settore. FAG offre soluzioni affidabili per diverse applicazioni industriali e, grazie a una rete di distribuzione globale e a una tecnologia all’avanguardia, continua a essere la scelta privilegiata delle aziende che cercano di migliorare le proprie prestazioni operative ottimizzando al contempo i costi di manutenzione.
Punti di forza
• Maggiore durata: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno protegge il cuscinetto dalle correnti elettriche parassite, prolungandone la durata.
• Versatilità: in grado di sopportare carichi radiali e assiali, questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.
• Affidabilità migliorata: il gioco radiale C3 consente una migliore gestione delle deformazioni termiche, garantendo prestazioni stabili nel lungo periodo.
• Design robusto: la gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi e una resistenza ottimale anche in presenza di sollecitazioni elevate.
• Versatilità: in grado di sopportare carichi radiali e assiali, questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.
• Affidabilità migliorata: il gioco radiale C3 consente una migliore gestione delle deformazioni termiche, garantendo prestazioni stabili nel lungo periodo.
• Design robusto: la gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi e una resistenza ottimale anche in presenza di sollecitazioni elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a una corona è particolarmente adatto per motori elettrici, generatori, convertitori di frequenza, nonché nell’industria ferroviaria, nelle turbine eoliche, negli ascensori e nelle attrezzature di sollevamento. Tuttavia, la sua struttura aperta lo rende meno adatto ad ambienti fortemente contaminati. È quindi raccomandato per condizioni relativamente pulite al fine di evitare rischi di contaminazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4259 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 97000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 141000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 560,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 683,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore