Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-2HRS>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-C-2HRS>V
Rubix:999201229090746
Produttore:0955622900000
EAN:4064327234926
0955622900000-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955622900000-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-2HRS>V


Questi cuscinetti rigidi a sfere FAG sono componenti essenziali per numerose applicazioni industriali. Progettati per offrire la massima affidabilità e una lunga durata, presentano una struttura robusta e sono realizzati con materiali di alta qualità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto del marchio FAG è progettato con una fila di sfere, ottimizzata per un funzionamento fluido e stabile. È dotato di due guarnizioni in gomma per proteggere efficacemente le sfere e le piste di rotolamento da particelle di polvere e altri contaminanti. Questo prodotto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una struttura solida e una migliore distribuzione dei carichi. È in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, garantendo così una grande versatilità nelle applicazioni.

Manutenzione:
Questi cuscinetti rigidi richiedono una manutenzione minima, grazie al loro design ottimizzato con guarnizioni di tenuta che proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti. Per massimizzare la durata di questi cuscinetti, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato delle guarnizioni e di assicurarsi che nessuna impurità sia penetrata nel meccanismo. La lubrificazione iniziale effettuata in fabbrica è generalmente sufficiente per un utilizzo prolungato, ma potrebbe essere necessario procedere a lubrificazioni periodiche a seconda delle condizioni di utilizzo.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Fondata in Germania, FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader nel settore della tecnologia del movimento e del controllo. I prodotti FAG sono il risultato di una continua innovazione e di un know-how tecnico che garantisce soluzioni affidabili e durature per le applicazioni industriali più esigenti. Ogni cuscinetto FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali e una lunga durata, rispondendo così alle esigenze dei professionisti in diversi settori industriali.

Punti di forza

Il loro design robusto assicura una maggiore resistenza all’usura e alle sollecitazioni meccaniche, consentendo così un funzionamento continuo e affidabile. Le guarnizioni di tenuta integrate proteggono i componenti interni del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio favorisce una distribuzione omogenea dei carichi, migliorando le prestazioni del cuscinetto e prolungandone la durata. Questi cuscinetti a sfere si distinguono inoltre per la loro capacità di funzionare a velocità elevate riducendo al minimo vibrazioni e rumore.

Applicazioni

• Cambi
• Macchine agricole
• Elettrodomestici
• Trasportatori
• Macchine tessili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2hrs
Regime limite10200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
5,57 IVA esclusa
/ Unità
6,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.