Cuscinetto radiale a sfere SKF 6309-2Z/C5, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6309-2Z/C5
Rubix:170000000478059
Produttore:120967
EAN:7316571451312
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6309-2Z/C5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6309-2Z/C5


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è una scelta imprescindibile per le applicazioni industriali più esigenti. Grazie al suo design a una fila, rinforzato da flange metalliche, offre una protezione ottimale contro i contaminanti riducendo al minimo l'attrito. Con il suo gioco radiale C5, è perfettamente adatto a velocità e sollecitazioni elevate.

Caratteristiche:
È dotato di due flange metalliche che proteggono efficacemente i componenti interni dalle particelle solide di medie dimensioni, garantendo una corretta tenuta e generando al contempo scarse perdite per attrito. Il gioco radiale molto ampio C5 riduce al minimo i contatti diretti tra le sfere e le piste, riducendo così l’attrito interno, soprattutto in caso di deviazione significativa dell’asse. Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, è ideale per applicazioni ad alta velocità che richiedono poca manutenzione. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati lo rende un prezioso alleato per numerose applicazioni industriali.

Manutenzione:
Lubrificato a vita, questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF elimina la necessità di rilubrificazione. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per controllare la temperatura, rilevare eventuali rumori e monitorare l’integrità generale del cuscinetto. Le superfici esterne devono essere pulite per evitare l’accumulo di polvere. In caso di segni di usura o guasto, si consiglia la sostituzione immediata per preservare l’integrità dell’apparecchiatura.

Tenuta:
La tenuta parziale di questo cuscinetto è assicurata da due flange metalliche in lamiera d’acciaio, che offrono protezione contro i contaminanti solidi di medie dimensioni. Lo stretto passaggio tra le flange e i componenti interni forma una barriera meccanica che impedisce l’intrusione di detriti di grandi dimensioni generando al contempo un attrito minimo. Sebbene questa configurazione riduca l’ingresso di polvere, rimane vulnerabile all’umidità, il che può esporre il cuscinetto alla corrosione in ambienti umidi.

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda di fama mondiale specializzata nella produzione di cuscinetti e soluzioni ingegneristiche. Fondata nel 1907, è presente in oltre 130 paesi e si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. SKF offre prodotti affidabili e ad alte prestazioni che soddisfano le esigenze dei settori industriali più esigenti.

Punti di forza:
- Lubrificato a vita per una manutenzione minima.
- Gioco radiale massimo (C5) che consente l’utilizzo ad alta velocità con sollecitazioni elevate.
- Flange metalliche che offrono una buona protezione contro i contaminanti solidi e generano scarse perdite per attrito.
- Progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Applicazioni:
Questa famiglia di cuscinetti SKF è ideale per motori elettrici, pompe, ventilatori, macchine utensili ad alta velocità, cuscinetti delle ruote in semi-sospensione su autoveicoli, cambi per trattori, raccordi idraulici, vagli, ecc. Questi cuscinetti sono particolarmente adatti ad ambienti in cui il calore e la dilatazione termica sono fattori critici, garantendo una durata prolungata anche in caso di funzionamento continuo ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso870 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic5
Serie6309
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55300 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.