Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RSH/C2, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6204-2RSH/C2
Rubix:160000000359657
Produttore:178366
EAN:7316571819471


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/C2
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Il cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire prestazioni eccellenti nelle applicazioni industriali. Realizzato in lamiera d'acciaio e dotato di due guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto a una corona di sfere sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design, caratterizzato da un gioco interno ridotto (C2), garantisce una maggiore precisione, ideale per applicazioni che richiedono basse vibrazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali moderati garantendo al contempo un basso attrito. È dotato di guarnizioni di tenuta che offrono un’eccellente protezione da polvere, umidità e agenti contaminanti, mantenendo così una lubrificazione ottimale all’interno del cuscinetto. Il gioco radiale interno ridotto consente un migliore controllo della precisione e una maggiore stabilità durante l’uso. Realizzato in lamiera d’acciaio di alta qualità, questo cuscinetto è progettato per offrire una resistenza duratura ai carichi costanti e alle variazioni di temperatura.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata, questo cuscinetto deve essere ispezionato periodicamente. La lubrificazione viene applicata in fabbrica. La pulizia regolare delle guarnizioni consente di prevenire l’accumulo di contaminanti e di garantire un funzionamento fluido. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione a eventuali segni di surriscaldamento o rumori insoliti, soprattutto su questi modelli a gioco ridotto in cui l’attrito interno è più elevato.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è assicurata da due guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) che impediscono efficacemente la penetrazione di acqua, polvere e altri contaminanti. L’NBR è particolarmente resistente agli oli e ai grassi, garantendo una protezione ottimale del cuscinetto e consentendone una maggiore durata. Nel caso della guarnizione RSH, il labbro della guarnizione è a contatto assiale con l’anello interno in una scanalatura laterale e integra un labbro di tenuta secondario in grado di resistere a lavaggi ad alta pressione e di impedire la penetrazione dell’acqua. La forma del labbro impedisce alla guarnizione di affondare nel cuscinetto. Questa tenuta limita tuttavia l’utilizzo a velocità moderate, ma garantisce una maggiore protezione in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
SKF è uno dei principali attori mondiali nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di rotazione. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua continua innovazione e affidabilità. SKF sviluppa soluzioni per ridurre l’attrito e aumentare le prestazioni dei sistemi industriali, offrendo così un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per le applicazioni meccaniche.
Punti di forza:
- Eccellente tenuta grazie alle guarnizioni RSH in gomma NBR.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Gioco interno ridotto per una maggiore precisione e minori vibrazioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per i sistemi di trasmissione nei robot industriali e nei motori soggetti a lievi variazioni termiche. È particolarmente adatto alle apparecchiature di misurazione di precisione o alle stampanti industriali, dove il controllo dei giochi interni è essenziale. Questo prodotto si integra perfettamente anche in ambienti industriali a basse vibrazioni e a velocità moderata, garantendo così prestazioni ottimali e durature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali moderati garantendo al contempo un basso attrito. È dotato di guarnizioni di tenuta che offrono un’eccellente protezione da polvere, umidità e agenti contaminanti, mantenendo così una lubrificazione ottimale all’interno del cuscinetto. Il gioco radiale interno ridotto consente un migliore controllo della precisione e una maggiore stabilità durante l’uso. Realizzato in lamiera d’acciaio di alta qualità, questo cuscinetto è progettato per offrire una resistenza duratura ai carichi costanti e alle variazioni di temperatura.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata, questo cuscinetto deve essere ispezionato periodicamente. La lubrificazione viene applicata in fabbrica. La pulizia regolare delle guarnizioni consente di prevenire l’accumulo di contaminanti e di garantire un funzionamento fluido. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione a eventuali segni di surriscaldamento o rumori insoliti, soprattutto su questi modelli a gioco ridotto in cui l’attrito interno è più elevato.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è assicurata da due guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) che impediscono efficacemente la penetrazione di acqua, polvere e altri contaminanti. L’NBR è particolarmente resistente agli oli e ai grassi, garantendo una protezione ottimale del cuscinetto e consentendone una maggiore durata. Nel caso della guarnizione RSH, il labbro della guarnizione è a contatto assiale con l’anello interno in una scanalatura laterale e integra un labbro di tenuta secondario in grado di resistere a lavaggi ad alta pressione e di impedire la penetrazione dell’acqua. La forma del labbro impedisce alla guarnizione di affondare nel cuscinetto. Questa tenuta limita tuttavia l’utilizzo a velocità moderate, ma garantisce una maggiore protezione in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
SKF è uno dei principali attori mondiali nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di rotazione. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua continua innovazione e affidabilità. SKF sviluppa soluzioni per ridurre l’attrito e aumentare le prestazioni dei sistemi industriali, offrendo così un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per le applicazioni meccaniche.
Punti di forza:
- Eccellente tenuta grazie alle guarnizioni RSH in gomma NBR.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Gioco interno ridotto per una maggiore precisione e minori vibrazioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per i sistemi di trasmissione nei robot industriali e nei motori soggetti a lievi variazioni termiche. È particolarmente adatto alle apparecchiature di misurazione di precisione o alle stampanti industriali, dove il controllo dei giochi interni è essenziale. Questo prodotto si integra perfettamente anche in ambienti industriali a basse vibrazioni e a velocità moderata, garantendo così prestazioni ottimali e durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 106,2 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | 62.. |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore