Cuscinetto radiale a sfere SKF RMS 10, Diametro esterno: 79.375 mm | Larghezza: 22.225 mm | Diametro interno: 31.75 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RMS 10
Rubix:160000000358168
Produttore:21125
EAN:7316577017956
CUSCINETTO RADIALE A SFERE RMS 10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno79,375 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE RMS 10


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo una facile installazione. Il suo design aperto favorisce un accesso diretto per la manutenzione, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti controllati in cui la pulizia è fondamentale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di un gioco radiale interno standard (CN), che favorisce un basso attrito e una rotazione ad alta velocità. Grazie alla sua struttura aperta, questo cuscinetto facilita la manutenzione periodica, garantendo così un funzionamento ottimale. Eccelle in applicazioni in cui le condizioni di lavoro sono pulite, offrendo resistenza a carichi radiali elevati pur tollerando carichi assiali moderati. Il suo design consente una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle perdite per attrito. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce robustezza e durata.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è fondamentale per garantirne la longevità e le prestazioni ottimali. Richiede una lubrificazione regolare per prevenire l’usura prematura. A seconda delle condizioni di utilizzo, è necessario un adeguato ingrassaggio o lubrificazione con olio. Il controllo regolare del rumore e della temperatura è essenziale per individuare i segni di usura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila non dispone di alcuna tenuta contro i contaminanti esterni, il che lo rende completamente esposto all’ambiente. Sebbene questo design aperto faciliti l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione, presenta il rischio di intrusione di sporco, polvere o liquidi. L’assenza di protezione dall’umidità può causare corrosione, soprattutto in ambienti umidi. È quindi indispensabile utilizzare questo cuscinetto in ambienti controllati per garantirne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Con oltre 100 anni di innovazione alle spalle, l’azienda offre soluzioni ad alte prestazioni in diversi settori, dall’automotive all’agroalimentare. SKF è rinomata per la sua costante ricerca dell’eccellenza e il suo impegno verso la sostenibilità. Oggi il marchio opera in oltre 40 paesi, offrendo prodotti e servizi di qualità.

Punti di forza:
• Prestazioni ottimali: riduce l’attrito, garantendo una rotazione fluida ed efficienza energetica.
• Facile manutenzione: design aperto che consente un accesso diretto per ispezioni e lubrificazioni semplificate.
• Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali elevati gestendo al contempo carichi assiali moderati.
• Durata: progettato per applicazioni industriali, con una struttura robusta in lamiera d’acciaio.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto a sistemi di trasporto, meccanismi di trasmissione e attrezzature di movimentazione. Il suo design lo rende perfetto per sistemi di pulegge, rulli di guida e macchine per la lavorazione tessile. Funziona in modo ottimale in ambienti a bassa contaminazione, dove può dimostrare appieno la sua capacità di gestire i carichi mantenendo elevati livelli di prestazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,22x79,38x79,38 mm
Peso494 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno79,375 mm
Larghezza22,225 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serierms
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento19000 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Peso0,5 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.