Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204FT150, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6204.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6204FT150
Rubix:999250616004145
Produttore:6204.FT150
EAN:3413520123482
CUSCINETTI A SFERE 6204.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6204.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Peso0,107 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.