Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-C4, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6310-C-C4
Rubix:999210325076933
Produttore:0850550340040
EAN:4064327300058
0850550340040-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0850550340040-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-C4


I cuscinetti a sfere sono noti per il loro design semplice, la loro versatilità e la loro robustezza, caratteristiche che li rendono particolarmente facili da manutenere. La loro bassa coppia di attrito consente loro di funzionare in modo efficiente a velocità elevate, sopportando al contempo carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Disponibili nelle versioni a una o due file, questi cuscinetti sono adatti a diverse applicazioni industriali. Questo cuscinetto rigido a sfere FAG, con il suo design a una fila, è stato appositamente progettato per offrire prestazioni affidabili e robuste, soddisfacendo così le elevate esigenze di diversi ambienti industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C è progettato con un'unica fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio è realizzata appositamente per resistere a condizioni operative severe, garantendo una buona robustezza. Dotato di un gioco radiale aumentato C4, compensa efficacemente le variazioni di temperatura e le fluttuazioni di carico, garantendo così prestazioni affidabili e una maggiore durata.

Manutenzione:
A causa del suo design aperto, questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni lo rende più esposto alla polvere e ad altri agenti contaminanti, il che può comprometterne il funzionamento e ridurne la durata. Si consiglia pertanto di effettuare ispezioni frequenti per evitare l’accumulo di sporco e preservare l’integrità del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è sinonimo di qualità, innovazione e prestazioni. Appartenente dal 2006 al gruppo Schaeffler, il marchio offre una vasta gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze più esigenti delle industrie di tutto il mondo. FAG si impegna a fornire soluzioni sostenibili ed efficienti per migliorare la produttività e ridurre i costi operativi dei propri clienti.

Punti di forza

Design a una fila di sfere: sopporta carichi radiali elevati offrendo al contempo prestazioni affidabili.
Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza.
Gioco radiale aumentato C4: compensa le variazioni di temperatura e i carichi fluttuanti, garantendo prestazioni stabili e affidabili.
Design aperto: facilita la dissipazione del calore.

Applicazioni

- Apparecchiature di ventilazione e climatizzazione
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l’elaborazione dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature da ufficio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-c
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
26,74 IVA esclusa
/ Unità
32,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.