Cuscinetto radiale a sfere FAG 6326-M-J20AB-C3, Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6326-M-J20AB-C3
Rubix:999210325076888
Produttore:0790592360030
EAN:4047643118491
0790592360030-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0790592360030-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-J20AB-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M-J20AB, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17400 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20ab
Gabbiaottone
Regime di riferimento3500 rpm
Regime limite4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r214000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr244000 N
Codice doganale84821090
€ 1119,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 1366,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.