Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204EEC3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6204.EEC3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6204EEC3
Rubix:999250616003926
Produttore:6204EEC3
EAN:3413520433017




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6204EEC3
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6200 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13700 N |
| Peso | 2,29 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione