Cuscinetto radiale a sfere SNR 6308EE, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6308.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6308EE
Rubix:999221201000019
Produttore:6308EE
EAN:3413520147822
CUSCINETTO 6308EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6308EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40300 N
Peso0,612 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.