Cuscinetto radiale a sfere NSK 6406ZZ, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6406
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6406ZZ
NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.
Punti di forza
Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 735 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6406.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Precisione | p0 |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione