Cuscinetto radiale a sfere PTN 61910-2Z, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:61910-2Z
Rubix:999220318026785
Produttore:893908
EAN:3660338463631
CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 61910.2Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 61910.2Z


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
ZZ - Cuscinetti radiali rigidi a sfera

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie61900
Gabbiaacciaio
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Peso0,135 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,59 IVA esclusa
/ Unità
11,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.