Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-Z>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6000-C-Z
FAG:6000-C-Z>V
Rubix:999210820053200
Produttore:0957693230000
EAN:4064327055651
0957693230000-CUSCINETTO A SFERE 6000-C-Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957693230000-CUSCINETTO A SFERE 6000-C-Z>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per le macchine industriali che richiedono un elevato livello di prestazioni e durata. Questo tipo di cuscinetto è progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni, offrendo così una soluzione versatile per diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design a una fila di sfere, questo cuscinetto garantisce un funzionamento fluido e stabile.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a fila singola di sfere, che assicura una distribuzione uniforme dei carichi e un’elevata stabilità. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una robusta gabbia in lamiera d’acciaio che ne rafforza la durata e la resistenza all’usura. Questo cuscinetto fa parte della generazione C, il che significa che beneficia di numerosi miglioramenti tecnici rispetto alle generazioni precedenti, tra cui una riduzione del rumore e delle vibrazioni. È dotato di una flangia metallica, che offre una protezione aggiuntiva contro i contaminanti di medie dimensioni, contribuendo a prolungarne la durata operativa.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede una manutenzione minima grazie alla flangia metallica e alla prelubrificazione in fabbrica. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico, che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni. Ciò garantisce una protezione efficace mantenendo al contempo la lubrificazione interna. È importante notare che, sebbene non sia completamente ermetico, questo livello di protezione è sufficiente per numerose applicazioni industriali.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Facente parte del gruppo Schaeffler, FAG vanta decenni di esperienza nel settore dei cuscinetti e dell’ingegneria meccanica. I prodotti FAG, compresi i cuscinetti rigidi a sfere, sono sinonimo di innovazione, precisione e prestazioni negli ambienti industriali più esigenti. Scegliendo FAG, si opta per soluzioni durature, progettate per soddisfare le crescenti esigenze delle moderne aziende industriali, migliorandone al contempo l’efficienza operativa.

Punti di forza

• Design a fila singola di sfere: assicura una distribuzione uniforme dei carichi, ottimizzando la stabilità e la durata del cuscinetto in diverse applicazioni.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: rinforza la struttura del cuscinetto riducendo al contempo il rischio di deformazione sotto pressione, garantendo un utilizzo prolungato.
• Flangia metallica: protegge efficacemente il cuscinetto dalle impurità esterne, contribuendo a mantenere un buon livello di prestazioni.
• Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere con flangia metallica viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e durevoli. È perfettamente adatto a macchine industriali, trasportatori e altre attrezzature che richiedono un’elevata capacità di carico e una buona resistenza all’usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-z
Regime di riferimento30000 rpm
Regime limite44500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.