Cuscinetto radiale a sfere FAG 6330-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 150 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6330-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076518
Produttore:0390600630030
EAN:4012802118957
0390600630030-CUSCINETTO A SFERE 6330-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390600630030-CUSCINETTO A SFERE 6330-M-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle più svariate applicazioni industriali. Questo cuscinetto a una fila di sfere è di tipo aperto, il che lo rende inadatto ad ambienti soggetti a forte contaminazione.

Caratteristiche:
- Cuscinetto a una fila di sfere: questo modello presenta un’unica fila di sfere, il che ottimizza la distribuzione del carico radiale.
- Gabbia massiccia in ottone: la robusta struttura in ottone garantisce un’eccellente stabilità meccanica.
- Rivestimento in ceramica: questo rivestimento assicura l’isolamento elettrico, proteggendo così il cuscinetto da scariche elettriche indesiderate.
- Gioco radiale C3: il gioco radiale aumentato consente al cuscinetto di sopportare una leggera dilatazione termica, mantenendo al contempo prestazioni di rotazione fluide e regolari.
- Design aperto: questo modello è progettato senza guarnizioni, il che significa che è particolarmente adatto ad applicazioni in cui le condizioni di contaminazione sono ridotte e in cui è possibile effettuare una manutenzione regolare.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato senza guarnizioni. Essendo aperto, la manutenzione è essenziale per garantire prestazioni costanti. Senza guarnizioni, questo tipo di cuscinetto è più esposto alla polvere e ad altri contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni e ridurne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, quindi privo di tenuta. Ciò consente una migliore dissipazione del calore, tuttavia può essere utilizzato solo in ambienti relativamente puliti poiché è molto sensibile alla contaminazione.

Punti di forza

- Dissipazione termica grazie al suo design aperto
- Isolamento elettrico grazie al rivestimento in ceramica
- Maggiore stabilità grazie alla sua massiccia gabbia in ottone
- Compensazione delle dilatazioni termiche grazie al gioco radiale C3

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, pompe, cambi e trasmissioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26500 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
Codice doganale84821090
€ 1834,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2238,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.