Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-HRS>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-6204-C-HRS
FAG:6204-C-HRS>V
Rubix:999210325077056
Produttore:0954045460000
EAN:4064327040411


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0954045460000-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-HRS>V
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato appositamente per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali più difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si caratterizza per il suo design a singola fila, che ne ottimizza la capacità di carico rafforzandone al contempo la durata. Appartenente alla generazione C, beneficia di miglioramenti significativi, offrendo una maggiore resistenza all’usura e una maggiore longevità. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una guarnizione in gomma.
Tenuta:
La guarnizione in gomma è fondamentale per proteggere il meccanismo interno da agenti contaminanti quali polvere, umidità e particelle fini. Questa protezione contribuisce non solo a prolungare la durata del cuscinetto, ma anche a garantire un funzionamento fluido e affidabile, anche in ambienti difficili. Trattenendo il lubrificante all’interno del cuscinetto, riduce inoltre le esigenze di manutenzione, essendo pre-lubrificato in fabbrica.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si caratterizza per il suo design a singola fila, che ne ottimizza la capacità di carico rafforzandone al contempo la durata. Appartenente alla generazione C, beneficia di miglioramenti significativi, offrendo una maggiore resistenza all’usura e una maggiore longevità. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una guarnizione in gomma.
Tenuta:
La guarnizione in gomma è fondamentale per proteggere il meccanismo interno da agenti contaminanti quali polvere, umidità e particelle fini. Questa protezione contribuisce non solo a prolungare la durata del cuscinetto, ma anche a garantire un funzionamento fluido e affidabile, anche in ambienti difficili. Trattenendo il lubrificante all’interno del cuscinetto, riduce inoltre le esigenze di manutenzione, essendo pre-lubrificato in fabbrica.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura a singola fila, che garantisce sia una buona capacità di carico che una maggiore durata. La sua gabbia in lamiera d’acciaio conferisce ulteriore robustezza, contribuendo a prolungarne la durata. Essendo un modello della generazione C, offre una resistenza all’usura migliorata e una durata ottimale. La guarnizione in gomma protegge efficacemente il cuscinetto da agenti contaminanti esterni quali polvere e umidità, favorendone ulteriormente la durata. Inoltre, grazie al suo sistema di tenuta, questo prodotto richiede poca manutenzione, consentendo di ridurre i costi operativi.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per essere utilizzato in un’ampia varietà di applicazioni industriali. Grazie alla sua guarnizione in gomma, può essere impiegato in ambienti in cui la presenza di agenti contaminanti rappresenta un problema, come nell’industria alimentare, chimica o tessile. È particolarmente adatto ad attrezzature rotanti quali le macchine utensili, dove l’affidabilità e la durata sono fondamentali. Il design robusto di questo cuscinetto lo rende una scelta di primo piano per ambienti esigenti che richiedono una soluzione ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Regime limite | 14500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione