Cuscinetto radiale a sfere FAG 61807-2Z>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61807-2Z>N
Rubix:999240222049759
Produttore:0735876210000
EAN:4064328218680
0735876210000-CUSCINETTO A SFERE 61807-2Z>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0735876210000-CUSCINETTO A SFERE 61807-2Z>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 618..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite18300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3820 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4740 N
Peso0,028 kg
18,40 IVA esclusa
/ Unità
22,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.