Cuscinetto radiale a sfere SKF 6207-2RZTN9/HC5C3WT, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6207-2RZTN9/HC5C3WT
Rubix:170000000477298
EAN:7316571550855


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO CERAMICA 6207-2RZTN9/HC5C3WT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per offrire prestazioni elevate pur essendo protetto dalle correnti elettriche. Grazie ai suoi elementi in nitruro di silicio, alla gabbia in poliammide, alla tenuta stagna e alla lubrificazione di qualità, è destinato ad applicazioni specifiche. Questo modello ibrido è ideale per sopportare carichi radiali e assiali, soddisfacendo le esigenze delle applicazioni più esigenti in cui l’affidabilità è essenziale.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere si distingue per l’utilizzo di anelli in acciaio ed elementi rotanti in nitruro di silicio (Si3N4), che garantiscono un isolamento elettrico ottimale e una maggiore resistenza all’usura. Progettato per resistere a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati in entrambe le direzioni, questo cuscinetto è ideale per applicazioni ad alta velocità grazie al suo gioco interno maggiorato (C3), che facilita la dissipazione del calore. La gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro contribuisce a ridurre al minimo l’attrito, consentendo di aumentare la capacità di velocità e prolungando al contempo la durata del cuscinetto. È pre-lubrificato con un grasso ad alte prestazioni addensato con poliurea, resistente a temperature comprese tra -40 °C e +160 °C. Inoltre, è dotato di due guarnizioni non striscianti in nitrile per una protezione ottimale contro la contaminazione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni in nitrile progettate per preservare il lubrificante limitando al contempo l’accesso di contaminanti solidi e liquidi. Salvo rari casi, non è necessaria alcuna rilubrificazione. Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia tuttavia di monitorare la temperatura, le vibrazioni, l’allineamento, il gioco radiale e la pulizia generale. Questi controlli consentono di individuare tempestivamente eventuali anomalie, garantendo una maggiore durata.
Tenuta:
Le guarnizioni RZ integrate in questo cuscinetto sono state progettate per offrire una tenuta ottimale senza creare attrito. Progettate per trattenere efficacemente il lubrificante evitando al contempo l’infiltrazione di contaminanti e umidità, queste guarnizioni senza attrito garantiscono una maggiore efficienza anche in ambienti difficili. Tuttavia, non resistono a getti d’acqua ad alta pressione.
Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907, SKF è un punto di riferimento nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni per la manutenzione industriale. Presente in oltre 130 paesi con una vasta rete di distribuzione, il marchio offre prodotti di qualità progettati per migliorare le prestazioni delle attrezzature industriali.
Punti di forza:
- Sfere in nitruro di silicio per la protezione contro le scariche elettriche.
- Guarnizioni senza attrito in nitrile per una tenuta duratura e un attrito minimo.
- Gioco radiale C3 per prestazioni ottimali ad alta velocità.
- Gabbia in poliammide per una maggiore resistenza all’usura e una riduzione del rischio di grippaggio.
- Lubrificazione di alta qualità efficace su un ampio intervallo di temperature.
Applicazioni:
È particolarmente adatto ai motori elettrici, dove offre un basso attrito e un eccellente isolamento dalle correnti parassite, garantendo una protezione efficace delle apparecchiature. Ad esempio, nei motori delle pompe di circolazione, garantisce prestazioni affidabili riducendo al minimo l’usura. È ideale anche per pompe e compressori, in particolare nei sistemi HVAC, dove la riduzione delle vibrazioni è fondamentale per assicurare un funzionamento silenzioso e stabile. Inoltre, per applicazioni ad alta velocità, come i mandrini delle macchine utensili, la leggerezza degli elementi in nitruro di silicio contribuisce a migliorare le prestazioni complessive. Infine, grazie alle sue guarnizioni che proteggono dai contaminanti, questo cuscinetto è perfettamente adatto ad ambienti polverosi o umidi, come quelli presenti nelle macchine agricole o nelle attrezzature edili, garantendo una maggiore durata anche in condizioni difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere si distingue per l’utilizzo di anelli in acciaio ed elementi rotanti in nitruro di silicio (Si3N4), che garantiscono un isolamento elettrico ottimale e una maggiore resistenza all’usura. Progettato per resistere a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati in entrambe le direzioni, questo cuscinetto è ideale per applicazioni ad alta velocità grazie al suo gioco interno maggiorato (C3), che facilita la dissipazione del calore. La gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro contribuisce a ridurre al minimo l’attrito, consentendo di aumentare la capacità di velocità e prolungando al contempo la durata del cuscinetto. È pre-lubrificato con un grasso ad alte prestazioni addensato con poliurea, resistente a temperature comprese tra -40 °C e +160 °C. Inoltre, è dotato di due guarnizioni non striscianti in nitrile per una protezione ottimale contro la contaminazione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni in nitrile progettate per preservare il lubrificante limitando al contempo l’accesso di contaminanti solidi e liquidi. Salvo rari casi, non è necessaria alcuna rilubrificazione. Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia tuttavia di monitorare la temperatura, le vibrazioni, l’allineamento, il gioco radiale e la pulizia generale. Questi controlli consentono di individuare tempestivamente eventuali anomalie, garantendo una maggiore durata.
Tenuta:
Le guarnizioni RZ integrate in questo cuscinetto sono state progettate per offrire una tenuta ottimale senza creare attrito. Progettate per trattenere efficacemente il lubrificante evitando al contempo l’infiltrazione di contaminanti e umidità, queste guarnizioni senza attrito garantiscono una maggiore efficienza anche in ambienti difficili. Tuttavia, non resistono a getti d’acqua ad alta pressione.
Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907, SKF è un punto di riferimento nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni per la manutenzione industriale. Presente in oltre 130 paesi con una vasta rete di distribuzione, il marchio offre prodotti di qualità progettati per migliorare le prestazioni delle attrezzature industriali.
Punti di forza:
- Sfere in nitruro di silicio per la protezione contro le scariche elettriche.
- Guarnizioni senza attrito in nitrile per una tenuta duratura e un attrito minimo.
- Gioco radiale C3 per prestazioni ottimali ad alta velocità.
- Gabbia in poliammide per una maggiore resistenza all’usura e una riduzione del rischio di grippaggio.
- Lubrificazione di alta qualità efficace su un ampio intervallo di temperature.
Applicazioni:
È particolarmente adatto ai motori elettrici, dove offre un basso attrito e un eccellente isolamento dalle correnti parassite, garantendo una protezione efficace delle apparecchiature. Ad esempio, nei motori delle pompe di circolazione, garantisce prestazioni affidabili riducendo al minimo l’usura. È ideale anche per pompe e compressori, in particolare nei sistemi HVAC, dove la riduzione delle vibrazioni è fondamentale per assicurare un funzionamento silenzioso e stabile. Inoltre, per applicazioni ad alta velocità, come i mandrini delle macchine utensili, la leggerezza degli elementi in nitruro di silicio contribuisce a migliorare le prestazioni complessive. Infine, grazie alle sue guarnizioni che proteggono dai contaminanti, questo cuscinetto è perfettamente adatto ad ambienti polverosi o umidi, come quelli presenti nelle macchine agricole o nelle attrezzature edili, garantendo una maggiore durata anche in condizioni difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6207 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore