Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206EEC3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6206.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6206EEC3
Rubix:999250616003925
Produttore:6206EEC3
EAN:3413520127558
CUSCINETTI A SFERE 6206EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6206EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19200 N
Peso0,202 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.