Cuscinetto radiale a sfere SNR 6012EE, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6012.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6012EE
Rubix:999250616004081
Produttore:6012EE
EAN:3413520115470
CUSCINETTI A SFERE 6012EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6012EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28600 N
Peso0,413 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.