Cuscinetto radiale a sfere SKF BB1-0608 DD, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:BB1-0608 DD
Rubix:999190200020458
CUSCINETTO RADIALE A SFERE BB1-0608 DD
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE BB1-0608 DD


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriebb1
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento75000 rpm
Regime limite48000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3250 N
Peso0,011 kg
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.