Cuscinetto radiale a sfere FAG 6302-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6302-2RSR-C3
FAG:6302-C-2HRS-C3>V
Rubix:999201229090701
Produttore:0949834960030
EAN:4054372588990
0949834960030-CUSCINETTO A SFERE 6302-C-2HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949834960030-CUSCINETTO A SFERE 6302-C-2HRS-C3>V


Il design ingegnoso dei cuscinetti rigidi a sfere riduce al minimo l'attrito, rendendoli ideali per applicazioni ad alta velocità. Sono inoltre in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila della generazione C si distingue per il suo ingegnoso design che integra deflettori metallici e una gabbia in lamiera d’acciaio. Frutto di una tecnologia all’avanguardia, la generazione C offre un’efficienza energetica ottimizzata, un funzionamento silenzioso e una notevole riduzione delle vibrazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere rigido richiede poca manutenzione grazie alle sue flange metalliche che proteggono efficacemente gli elementi interni dagli agenti contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per assicurarsi che le flange siano in buone condizioni e ben fissate. È inoltre essenziale un controllo periodico della lubrificazione per garantire il corretto funzionamento del cuscinetto e prevenire l’usura prematura.

Tenuta:
Le flange metalliche integrate in questo cuscinetto rigido svolgono un ruolo cruciale nella protezione dagli agenti contaminanti. Esse garantiscono una barriera protettiva contro gli agenti contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi.

Punti di forza

Questi cuscinetti a sfere FAG sono rinomati per la loro affidabilità e robustezza. Il design con flange metalliche consente di proteggere efficacemente i componenti interni del cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni, riducendo così il rischio di guasti e prolungando la durata del prodotto. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza alle vibrazioni e agli urti, rendendolo la scelta ideale per ambienti industriali esigenti.

Applicazioni

• Macchine utensili
• Trasportatori e sistemi di movimentazione
• Attrezzature agricole e agroalimentari
• Tessile e macchine da stampa

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Regime limite17700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13300 N
Peso0,084 kg
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.