Cuscinetto radiale a sfere FAG 63004-A-2RSR, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:63004-A-2RSR
Rubix:160000000374060
Produttore:0597408410000
EAN:4012802331585
0597408410000-CUSCINETTO A SFERE 63004-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597408410000-CUSCINETTO A SFERE 63004-A-2RSR


Questo cuscinetto a sfere è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in diversi ambienti industriali. Dotato di una struttura robusta, questo cuscinetto a sfere a una fila è rinforzato da una gabbia in lamiera d’acciaio e da guarnizioni in gomma, garantendo una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e assicurando al contempo una lubrificazione continua.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è progettato con una fila di sfere, ideale per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. È dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, che offrono una tenuta ottimale contro polvere, umidità e altri agenti contaminanti. La gabbia in lamiera d’acciaio di alta qualità garantisce una distribuzione uniforme delle sfere. Questo cuscinetto è compatibile con velocità di rotazione elevate, il che lo rende versatile e adatto a un’ampia gamma di applicazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo sistema di tenuta che impedisce la fuoriuscita di lubrificante e protegge i componenti interni dagli agenti contaminanti esterni. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali a lungo termine, si raccomanda di effettuare controlli periodici, in particolare per assicurarsi che le guarnizioni di tenuta rimangano in buono stato.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una corona è a tenuta di polvere, sporco e umidità grazie alle sue guarnizioni in gomma. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a mantenere prestazioni ottimali in condizioni difficili.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è leader mondiale nell’ingegneria dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Fin dalla sua fondazione nel 1883 in Germania, Schaeffler si è affermata come un colosso mondiale nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti del settore. Offre un’ampia gamma di soluzioni di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più esigenti in diversi settori di attività, quali quello automobilistico, aeronautico, agroalimentare ed energetico.

Punti di forza

Le guarnizioni in gomma di questo cuscinetto garantiscono un'efficace tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Grazie a questa protezione, i componenti interni vengono preservati, il che prolunga la durata del cuscinetto e ne mantiene le prestazioni ad un livello elevato. È particolarmente adatto agli ambienti industriali in cui l’affidabilità è fondamentale, offrendo prestazioni costanti anche in presenza di polvere o umidità.

Applicazioni

• Macchine utensili
• Trasportatori e sistemi di movimentazione
• Attrezzature agricole e agroalimentari
• Tessile e macchine da stampa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x42x42 mm
Peso90 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie630..-a-2rsr
Regime limite9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5030 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9380 N
Codice doganale84821090
€ 10,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.