Cuscinetto radiale a sfere Timken 6003-2RS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

6003

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6003-2RS
Rubix:999180300078766
Produttore:100416922
EAN:0087796292420
DEEP GROOVE BALL BEARING 6003-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6003-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso imballaggio44,9 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6003
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r3300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.