Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-2HRS, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-C-2HRS
Rubix:160000000374368
Produttore:0789719260000
EAN:4047643293525
0789719260000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0789719260000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-2HRS


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire una soluzione affidabile ed efficiente alle esigenze di diverse applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alle caratteristiche tecniche avanzate, questo prodotto garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C presenta un design a una fila di sfere che consente un elevato carico radiale. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una maggiore rigidità e resistenza all’usura, prolungando così la durata del cuscinetto. Le due guarnizioni in gomma offrono un'eccellente protezione contro gli agenti contaminanti, quali polvere e umidità, garantendo così prestazioni affidabili in condizioni diverse.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è relativamente semplice grazie al suo design durevole e alle sue guarnizioni efficaci. Si raccomanda di verificare lo stato delle guarnizioni e di assicurarsi che non presentino segni di usura o danni. Questo prodotto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma, che svolgono un ruolo cruciale nella protezione del cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni. Queste guarnizioni garantiscono che la lubrificazione interna rimanga intatta, riducendo l’usura e prolungando la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, è riconosciuto per la sua innovazione e il suo impegno verso la qualità. Forte di diversi decenni di esperienza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti, FAG offre una gamma di prodotti che rispondono alle esigenze specifiche delle PMI industriali. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, offrendo soluzioni adatte alle sfide moderne dell’industria. Ogni cuscinetto FAG è il risultato di una ricerca approfondita e di un know-how tecnico, garantendo così la massima soddisfazione del cliente.

Punti di forza

• Design a fila singola: consente una migliore distribuzione dei carichi, riducendo il rischio di guasti.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza, contribuendo alla longevità del prodotto anche in condizioni operative estreme.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto dalla contaminazione, riducendo le esigenze di manutenzione e migliorando l’affidabilità generale.
• Versatilità: adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, questo cuscinetto soddisfa diverse esigenze mantenendo prestazioni elevate.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è ideale per una varietà di applicazioni industriali, tra cui le attrezzature per la movimentazione dei materiali e le macchine agricole. Grazie al suo design robusto e alle guarnizioni di tenuta, questo prodotto è particolarmente adatto ad ambienti in cui polvere e umidità possono compromettere le prestazioni dei cuscinetti. Inoltre, questo modello può essere utilizzato in settori quali quello automobilistico, manifatturiero e di trasformazione, dove l’affidabilità e la durata sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2hrs
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
7,33 IVA esclusa
/ Unità
8,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.