Cuscinetto radiale a sfere INA 61828-2RS-HLU, Diametro esterno: 175 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:61828-2RS-HLU
Rubix:160000000373614
Produttore:0096644830000
EAN:4012802471335
0096644830000-CUSCINETTO A SFERE 61828-2RS-HLU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096644830000-CUSCINETTO A SFERE 61828-2RS-HLU


Questo cuscinetto rigido a sfere INA sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e si distingue per il basso attrito, favorendo un’efficienza ottimale. Progettato con una tenuta adatta ad ambienti difficili, limita l’ingresso di contaminanti facilitando al contempo la dissipazione del calore. Facile da montare, è la scelta ideale per sistemi di trasmissione e di guida di precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura ottimizzata per la riduzione degli attriti, garantendo così un'usura limitata e una maggiore durata. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che assicura un buon sostegno degli elementi rotanti e una distribuzione uniforme dei carichi. Le sue guarnizioni senza attrito su entrambi i lati (2RZ) limitano la perdita di lubrificante e ottimizzano la velocità di rotazione, riducendo al minimo il calore generato. Adatto a condizioni di carico da moderate ad elevate, è progettato per resistere alle variazioni di temperatura e alle sollecitazioni operative intense.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni senza attrito che riducono il rischio di infiltrazione di polvere e particelle fini. Un'efficace lubrificazione iniziale consente di prolungarne la durata senza interventi frequenti. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, garantendo così prestazioni ottimali.

Tenuta:
Il sistema di tenuta di questo cuscinetto INA si basa su una guarnizione senza attrito in gomma vulcanizzata con inserto metallico. Questo design consente di ridurre l’attrito formando al contempo una barriera efficace contro i contaminanti solidi quali polvere e detriti. Sebbene meno ermetico di una guarnizione in gomma, garantisce una ritenzione ottimale del lubrificante e un’efficace dissipazione termica. Questo tipo di protezione è adatto ad applicazioni che richiedono un compromesso tra velocità elevata e protezione moderata dall’umidità.

Informazioni sul marchio:
INA, marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. Specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare, fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, l’aeronautica e le attrezzature industriali. Con diversi decenni di esperienza alle spalle, INA coniuga tecnologie avanzate ed elevati standard qualitativi per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse.

Vantaggi principali:
- Basso attrito, che ottimizza la velocità di rotazione e la dissipazione termica
- Buona protezione contro i contaminanti solidi grazie alle guarnizioni senza attrito
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale per diverse applicazioni industriali
- Manutenzione ridotta, con un’efficace ritenzione del lubrificante
- Facile da montare, garantendo un risparmio di tempo e un’installazione semplificata

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in vari settori quali l’industria automobilistica, i sistemi di trasmissione, la movimentazione e le macchine utensili. È adatto a trasportatori industriali, cambi, attrezzature edili e agricole, nonché a sistemi di sterzo e rulli. Nell’elettricità domestica, garantisce un funzionamento silenzioso e duraturo dei componenti interni. Trova inoltre impiego nell’industria delle biciclette e nei sistemi di guida di precisione, garantendo prestazioni ottimali in ogni circostanza.

Punti di forza

Prestazioni durature: questo cuscinetto a sfere è progettato per sopportare carichi radiali e assiali elevati, garantendo prestazioni durature in condizioni d’uso impegnative.
Resistenza alla contaminazione: le guarnizioni in gomma e la gabbia in lamiera d’acciaio proteggono efficacemente i componenti interni da polvere, umidità e altri agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
Funzionamento fluido e silenzioso: la costruzione precisa del cuscinetto e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore.
Facilità di manutenzione: il design del cuscinetto facilita la manutenzione, riducendo i costi di manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere INA è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui:
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
Trasportatori: nastri trasportatori, trasportatori a rulli, ecc.
Riduttori: riduttori di velocità, variatori di velocità, ecc.
Macchine agricole: trattori, mietitrebbiatrici, ecc.
Veicoli industriali: autocarri, autobus, macchine da cantiere, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x175x175 mm
Peso825 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rs
Regime limite1770 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r46500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 182,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.