Cuscinetto radiale a sfere FAG 6219-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6219-C3
Rubix:160000000374145
Produttore:0167215940030
EAN:4012801263023
0167215940030-CUSCINETTO A SFERE 6219-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167215940030-CUSCINETTO A SFERE 6219-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso2730 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 88,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.