Cuscinetto radiale a sfere FAG 6218-J20AB-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6218-J20AB-C3
Rubix:999200819038636
Produttore:0711086610030
EAN:4047643119849
0711086610030-CUSCINETTO A SFERE 6218-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0711086610030-CUSCINETTO A SFERE 6218-J20AB-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per diverse applicazioni industriali, offrendo prestazioni elevate e isolamento elettrico grazie al suo rivestimento in ceramica. Il suo design aperto richiede una manutenzione accurata per mantenere le prestazioni ottimali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato con una struttura aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e stabilità. Il gioco radiale C3 presente in questo modello consente di compensare lievi dilatazioni termiche, garantendo così prestazioni costanti anche in condizioni di funzionamento variabili. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, riducendo al minimo i rischi di correnti parassite che potrebbero compromettere le apparecchiature.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, pertanto è fondamentale garantire una manutenzione accurata per mantenere prestazioni ottimali. L’assenza di tenuta lo rende più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per evitare l’accumulo di sporcizia che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato senza tenuta, il che significa che è più esposto alle particelle di polvere e ad altri contaminanti. Questo design aperto favorisce una migliore dissipazione del calore, ma richiede una manutenzione più attenta per evitare qualsiasi contaminazione. Si raccomanda quindi di utilizzarlo in ambienti in cui il rischio di contaminazione è basso e in cui sia possibile garantire una manutenzione regolare.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato per i suoi prodotti di alta qualità nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Con una lunga storia di innovazione e affidabilità, FAG offre una vasta gamma di cuscinetti rigidi a sfere in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle moderne applicazioni industriali. Scegliendo FAG, le aziende beneficiano dell’esperienza di un leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, garantendo così prodotti performanti, durevoli e affidabili.

Punti di forza

- Migliore dissipazione termica: grazie al suo design aperto, questo cuscinetto consente una migliore dissipazione del calore, fondamentale per le applicazioni ad alta velocità.
- Isolamento elettrico: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno protegge dalle correnti parassite, prolungando così la durata del cuscinetto e prevenendo danni ai componenti dell’apparecchiatura.
- Maggiore stabilità: la gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto e ne aumenta la resistenza alle vibrazioni, migliorandone le prestazioni complessive e la durata.
- Gestione delle dilatazioni termiche: il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di compensare piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una lunga durata.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è particolarmente adatto a diverse applicazioni industriali quali motori elettrici, macchine utensili e generatori. Grazie al suo design aperto, è raccomandato per ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi. È inoltre adatto a sistemi che richiedono isolamento elettrico, in particolare nei settori dell’energia e delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2210 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20ab
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Codice doganale84821090
433,65 IVA esclusa
/ Unità
529,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.