Cuscinetto radiale a sfere FAG 6221-2Z-C3, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6221-2Z-C3
Rubix:999201229089922
Produttore:0191059910030
EAN:4012801203814
0191059910030-CUSCINETTO A SFERE 6221-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191059910030-CUSCINETTO A SFERE 6221-2Z-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3990 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento4650 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r105000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
149,03 IVA esclusa
/ Unità
181,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.