Cuscinetto radiale a sfere FAG 6316-M-J20AA-C4, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6316-M-J20AA-C4
Rubix:160000000374504
Produttore:0390155480040
EAN:4026677984524
0390155480040-CUSCINETTO A SFERE 6316-M-J20AA-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390155480040-CUSCINETTO A SFERE 6316-M-J20AA-C4


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alle sue caratteristiche tecniche, soddisfa le esigenze delle aziende industriali alla ricerca di soluzioni durevoli ed efficienti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a una fila di sfere, progettato senza tenuta. Si distingue per la sua massiccia gabbia in ottone, che garantisce una maggiore resistenza e una durata prolungata. Il design aperto di questo cuscinetto consente la dissipazione del calore. Questo cuscinetto presenta un gioco radiale aumentato C4 e un rivestimento in ceramica sull’anello esterno che offre isolamento elettrico con un’elevata tensione di scarica.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza tenuta, il che significa che è esposto a contaminanti esterni. Questa caratteristica lo rende inadatto ad ambienti in cui particelle o liquidi potrebbero penetrare nel cuscinetto e comprometterne le prestazioni. È quindi fondamentale utilizzarlo in condizioni controllate e pulite, oppure adottare misure aggiuntive per impedire l’ingresso di agenti contaminanti.

Punti di forza

- Maggiore durata: la robusta gabbia in ottone e il rivestimento in ceramica offrono una notevole resistenza all’usura, garantendo una durata prolungata.
- Protezione elettrica: l’isolamento fornito dal rivestimento in ceramica previene i danni causati dalle correnti elettriche, assicurando così una maggiore protezione.
- Flessibilità: il gioco radiale aumentato C4 consente di gestire efficacemente le dilatazioni termiche, rendendolo adatto ad ambienti ad alta temperatura.
- Versatilità: grazie al suo design aperto, questo cuscinetto favorisce la dissipazione del calore, rendendolo utilizzabile in condizioni di calore intenso.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è comunemente utilizzato nei motori elettrici, nei compressori e nelle apparecchiature industriali quali macchine utensili e sistemi di ventilazione. Grazie al suo rivestimento, è particolarmente utile in applicazioni in cui possono essere presenti correnti elettriche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4441 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..
Gabbiaottone
Codice doganale84821090
622,98 IVA esclusa
/ Unità
760,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.