Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-H, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6209-H
Rubix:999201229090364
Produttore:0938563500000
EAN:4054371611576
0938563500000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6209-H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938563500000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6209-H


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-h
Regime di riferimento8800 rpm
Regime limite11500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19190 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29360 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.