Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004/W64, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6004/W64
Rubix:170000000476334
Produttore:83263
EAN:07316570334791
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004/W64

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004/W64


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per garantire un'eccellente durata e prestazioni affidabili. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Questo cuscinetto si distingue per la facilità di montaggio e il funzionamento fluido.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF a una fila con gabbia in lamiera d’acciaio presenta un design aperto. Grazie alla distanza standard (CN) tra le sfere e le piste, offre un basso attrito interno e consente di raggiungere velocità elevate, mantenendo al contempo l’efficienza energetica. La sua composizione e la sua capacità di gestire carichi radiali elevati, con carichi assiali moderati, garantiscono un funzionamento ottimale in diverse applicazioni. È dotato di un lubrificante Solid Oil, che resiste all’ossidazione grazie all’olio sintetico presente al suo interno. L’acqua non può mescolarsi con l’olio o con il polimero Solid Oil.

Manutenzione:
Il design aperto di questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare per garantire le massime prestazioni. Un rigoroso programma di manutenzione, che include ispezioni periodiche del rumore e della temperatura, consente di monitorare l’usura e di prolungare la durata del prodotto.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è privo di sistema di tenuta, il che lo rende particolarmente adatto ad ambienti a bassa contaminazione. Sebbene questa struttura ne faciliti la manutenzione, non offre alcuna protezione contro polvere, particelle o liquidi, esponendo così il cuscinetto agli agenti esterni. Questa caratteristica lo rende ideale per ambienti puliti in cui l’intrusione di contaminanti è ridotta, ma richiede anche un monitoraggio regolare per evitare il degrado del lubrificante. Il Solid Oil garantisce una migliore tenuta di questo prodotto poiché riempie praticamente tutti gli spazi liberi, limitando notevolmente la contaminazione da umidità.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nell’ingegneria e nelle soluzioni per cuscinetti. Con oltre un secolo di innovazione alle spalle, SKF fornisce prodotti affidabili e di alta qualità in un’ampia gamma di settori, tra cui quello automobilistico, aeronautico e industriale. Forte di una comprovata esperienza, il marchio si dedica a ottimizzare la durata e le prestazioni delle apparecchiature rotanti.

Punti di forza:
• Bassa resistenza all’attrito per un funzionamento efficiente ed economico
• Design aperto per una manutenzione e una lubrificazione semplificate
• Eccellente capacità di sopportare carichi radiali e assiali
• Adatto ad ambienti puliti e controllati che richiedono un raffreddamento ottimale
• Funziona in ambienti umidi
• Solid Oil che non può essere rimosso mediante lavaggio

Applicazioni:
Questo cuscinetto a singola fila è adatto a sistemi di trasporto, meccanismi di trasmissione e attrezzature di movimentazione in ambienti a bassa contaminazione. Ideale per applicazioni industriali, viene spesso utilizzato in rulli di guida, macchine tessili e pulegge. Grazie alla sua robustezza e alla facilità di manutenzione, questo prodotto si presta perfettamente alle installazioni che richiedono un accesso diretto ai componenti per il raffreddamento o la lubrificazione diretta.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x42x42 mm
Peso70 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6004
Regime limite9600 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.