Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-H-2Z-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6208-H-2Z-C3
Rubix:999201229090373
Produttore:0938566870030
EAN:4054371611699


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0938566870030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6208-H-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-h-2z |
| Regime di riferimento | 9300 rpm |
| Regime limite | 10400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18140 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29520 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione