Cuscinetto radiale a sfere FAG 63006-A-2RSR, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:63006-A-2RSR
Rubix:160000000374063
Produttore:0597640900000
EAN:4012802331684
0597640900000-CUSCINETTO A SFERE 63006-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597640900000-CUSCINETTO A SFERE 63006-A-2RSR


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è una soluzione di alta qualità, ideale per ambienti industriali esigenti. Progettato per offrire prestazioni robuste e affidabili, questo cuscinetto è dotato di una fila di sfere, che gli consente di gestire efficacemente i carichi radiali e assiali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, con guarnizioni in gomma su entrambi i lati e gabbia in lamiera d’acciaio, è particolarmente versatile. Le guarnizioni in gomma introducono una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione, aumentando la coppia resistente. Non è quindi adatto per applicazioni ad altissima velocità.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a una fila richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma, che garantiscono un'efficace protezione dagli agenti contaminanti preservando al contempo la lubrificazione. Si raccomanda di controllare periodicamente lo stato delle guarnizioni, soprattutto in ambienti con condizioni difficili, per garantire un funzionamento ottimale. Le guarnizioni mantengono la lubrificazione interna, riducendo così le esigenze di manutenzione e prolungando la durata del cuscinetto, garantendo così prestazioni stabili e durature.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è rinomato per la sua innovazione e qualità nel settore dei cuscinetti. Fin dalla sua fondazione, FAG si è affermata come leader mondiale nella progettazione di tecnologie per cuscinetti, soddisfacendo i più elevati standard delle industrie moderne. Il marchio è riconosciuto per fornire soluzioni di cuscinetti ad alte prestazioni, che combinano affidabilità, durata ed efficienza. Grazie al suo impegno verso l’innovazione continua, FAG rimane un partner di fiducia per le aziende industriali di tutto il mondo, offrendo prodotti in grado di affrontare le sfide più complesse con soluzioni solide ed efficaci.

Punti di forza

Questi cuscinetti rigidi a una fila di sfere sono dotati di due guarnizioni in gomma che li proteggono dall’infiltrazione di agenti contaminanti. Ciò ne prolunga la durata e riduce anche le esigenze di manutenzione. La gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura del cuscinetto, consentendogli di sopportare carichi pur mantenendo una rotazione fluida e stabile. La tenuta migliorata garantisce che il lubrificante rimanga efficacemente all’interno del cuscinetto, riducendo così l’usura e aumentando la durata del prodotto.

Applicazioni

• Componenti automobilistici
• Riduttori di piccole dimensioni
• Elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x55x55 mm
Peso167 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie630..-a-2rsr
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8280 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1330 N
Codice doganale84821090
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.